Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012, Blau, 36 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012, Blau, 36 x 36 cm
3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012, Blau, 36 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100087025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2012BU
EAN/GTIN:
     04054596106369
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das 3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012 besteht aus einer hochaktiven Mikrofaser und entfernt auf einfache Weise Schmutz, Staub, Öl, Fett und Fingerabdrücke. Insbesondere zur effizienten Reinigung von Metall, Holz, Glas, Chrom, Kunststoff, Keramik und Marmor geeignet. Es kann trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungschemie verwendet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produkttyp:
Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,739*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.