Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN
Artikel-Nr.:
     C1066-7100093981
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PN07217
EAN/GTIN:
     04046719750856
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Bürste
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
76,2 mm
Gesamtbreite:
45 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.