Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyurethanfolie 3813 Weiß Matt, 686 mm x 508 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Polyurethanfolie 3813 Weiß Matt, 686 mm x 508 m
3M™ Polyurethanfolie 3813 Weiß Matt, 686 mm x 508 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100097899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3813B508
EAN/GTIN:
     05900422070467
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsfolie
Kennzeichnungsfolien
Etikettierungen
Industrielle Etiketten
3M™ Polyurethanfolie, zerstörbar 3813, weiß matt, (Foliendicke 0,040mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,025mm) und einem klimastabilen, einseitig silikonisierten Schutzpapier für die Bogenverarbeitung (Dicke 0,180mm) ausgestattet
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
508 mm
Gesamtlänge:
686 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 18,1437* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.225,08*
€ 2.647,8452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.105,09*
€ 2.505,0571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.949,97*
€ 2.320,4643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.841,47*
€ 2.191,3493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.800,72*
€ 2.142,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.