Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Reinigungsvlies Easy Trap, Weiß, 127 mm x 38,1 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Reinigungsvlies Easy Trap, Weiß, 127 mm x 38,1 m
3M™ Reinigungsvlies Easy Trap, Weiß, 127 mm x 38,1 m
3M™ Reinigungsvlies Easy Trap, Weiß, 127 mm x 38,1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100104251
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET7449
EAN/GTIN:
     04054596213838
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
staubbindetuch 3m
staubbindetuch
Das 3M™ Reinigungsvlies Easy Trap reinigt Hartböden optimal von Fein- und Grobschmutz, Staub sowie Haaren. Durch seine speziellen Gewebefasern nimmt es Staub und Schmutz gründlich auf. Die sehr guten Gleiteigenschaften sorgen für geringeren Widerstand und ein rückenschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten der Anwender. Das Vlies ist für die Trockenreinigung von empfindlichen Oberflächen geeignet. Beidseitige Verwendung des Vlieses und individuelle Größenbestimmung durch Perforierung möglich. Flächenleistung bis zu 600 qm, abhängig von gewählter Halterbreite/ Vlieslänge und Verschmutzung.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grün
Produkttyp:
Staubtuch
Gesamtbreite:
127 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Trockenreinigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,55*
€ 117,27
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 97,54*
€ 116,07
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 96,53*
€ 114,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.