Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm2, Innenbereich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3542, Schwarz, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 Köpfe/cm2, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     C1066-7100108756
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3542/25
EAN/GTIN:
     04054596272248
Suchbegriffe:
Klettband mit pilzförmigen Köpfen
Pilzkopfband
klettband mit pilzförmigen köpfen
Die glatte Rückseite des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbands SJ3542 verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff. Das schwarze Polypropylen-Druckverschlussband eignet sich zur Verklebung auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband besitzt 26 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.
Weitere Informationen:
Brand:
Dual Lock™
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 3M dual lock, dual lock, dual lock befestigungssystem, flexibler druckverschluss 3M, befestigung wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 360,865* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 863,90*
€ 1.028,041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,47*
€ 959,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,88*
€ 913,7772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 736,00*
€ 875,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 721,08*
€ 858,0852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.