Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 19 mm x 16,5 m x 0,07 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100116891
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET118119X16.5
EAN/GTIN:
     04054596282551
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Elektroisolierband
Isoband
Ausgezeichnete Leitfähigkeit für effektive Schirmdämpfung: das stanzfähige Abschirmband aus Kupfer genügt hohen Ansprüchen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
kupferfarben
Klebstofftyp:
leitfähiges Acryl
Gesamtbreite:
19,05 mm
Gesamtlänge:
16,5 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.