Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzband
>
Artikel
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925, Silber, 25,4mm x 100m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100119091
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
992525N
EAN/GTIN:
00051131271678
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 für die hohe Sichtbarkeit bei starker Beanspruchung, wie bei Arbeits- und Berufsbekleidung, die industriell gewaschen wird.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
100 m
... >
Arbeitsschutzprodukte
>
Bekleidung und Arbeitskleidung
>
Reflexgewebe
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutzband
,
Warnschutzstreifen
,
hi vis-band
,
Reflexstreifen
,
Reflexgewebe
,
reflektierende Kleidung
,
Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,32*
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 172,34*
€ 205,08
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 170,77*
€ 203,22
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 165,57*
€ 197,03
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 162,69*
€ 193,60
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 160,32*
€ 190,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen