Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 12 mm x 20 m, 0,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 12 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 12 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 27 Glasfasergewebeband, Weiß, 12 mm x 20 m, 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100119487
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH27U-12X20
EAN/GTIN:
     04001895832567
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasgewebeband mit extrem hoher Reißfestigkeit und hoher Durchschlagsfestigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
20 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.