Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® 27U Glasfasergewebeband, Weiß, 19 mm x 20 m, 0,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® 27U Glasfasergewebeband, Weiß, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 27U Glasfasergewebeband, Weiß, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Scotch® 27U Glasfasergewebeband, Weiß, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100119550
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH27U-19X20
EAN/GTIN:
     04001895832574
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasgewebeband mit extrem hoher Reißfestigkeit und hoher Durchschlagsfestigkeit.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch™
Produktfarbe:
Weiß
Gesamtbreite:
19,05 mm
Gesamtlänge:
20 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.