Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L+, 17-Loch, 150 mm, P2000, 34785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L+, 17-Loch, 150 mm, P2000, 34785
3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L+, 17-Loch, 150 mm, P2000, 34785
Artikel-Nr.:
     C1066-7100123057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     34785N
EAN/GTIN:
     00051131347854
Suchbegriffe:
schleifpapier autoreparatur
schleifpapier körnung lackreparatur
schleifmittel
rost entfernen auto schleifmittel
Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe eignet sich zur Farbtonangleichung, bevor lackiert wird. Außerdem lassen sich mit der Scheibe problemlos Einschlüsse oder Orangenhaut entfernen.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P2000
Gesamtdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: kratzer entfernen auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.