Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354X, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, IPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354X, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, IPC
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ354X, Schwarz, 25 mm x 2.5 m, IPC
Artikel-Nr.:
     C1066-7100123339
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3540/IPS
EAN/GTIN:
     04054596308299
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Klettband mit pilzförmigen Köpfen
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540 ist mit einem Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der glatten Rückseite des schwarzen Druckverschlusses versehen. Es ist geeignet zur Verklebung verschiedener Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteter Oberflächen und anderer Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband trägt 40 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilzkopfband, klettband 25mmx2,5m 3m, klettband, klettband schwarz, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.