Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Weiss, 25 mm x 1,25 m, 4,4 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Weiss, 25 mm x 1,25 m, 4,4 mm, Blister
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Weiss, 25 mm x 1,25 m, 4,4 mm, Blister
3M™ Haken- und Schlaufenband SJ352B, Weiss, 25 mm x 1,25 m, 4,4 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     3549-7100123727
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ352W/IPS
EAN/GTIN:
     04054596308268
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Bandseilhebeband
Hebeband
Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend mit Synthese-Kautschuk ausgerüsteten Komponenten, die dauerhaft zum Untergrund geklebt werden und deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausendmal wiederverschließbar ist.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Befestigung
Klebstofftyp:
Hochleistungs-Kautschuk-Klebstoff
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
1,25 m
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenhebeband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, hebeband 1,3m, klettband, klettband weiß, 3m hakenband, 3M schlaufenband, hakenband, schlaufenband, befestigung wiederverschließbar
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
6 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,93*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 12,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 12,35*
2 Tage
188
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 13,50*
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
1 Stück enthält 1,25 Meter (ab € 6,624* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 95,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.