Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, Nachfüllpackung, 1 Rolle, 19 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, Nachfüllpackung, 1 Rolle, 19 mm x 25 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, Nachfüllpackung, 1 Rolle, 19 mm x 25 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, Nachfüllpackung, 1 Rolle, 19 mm x 25 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100126760
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1925R
EAN/GTIN:
     00051131592117
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar bei der Anwendung. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produkttyp:
Klebeband
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Unsichtbares Klebeband, scotch klebefilm, beschreibbares klebeband, klebeband, Scotch Magic, scotch tape
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.