| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100134794 Herst.-Nr.: 40041915 EAN/GTIN: 04046719732326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scotch® Transparent Mounting Tape Transparent 19 mm x 1.5 m 1 Roll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | Scotch® | Produktfarbe: | transparent | Gesamtbreite: | 19 mm | Gesamtlänge: | 1,5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, doppelseitiges klebeband 3m 19mm x 1,5m, etiketten rolle, etiketten-rolle 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |