Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparent Mounting Tape Transparent 19 mm x 5 m 1 Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Transparent Mounting Tape Transparent 19 mm x 5 m 1 Roll
Scotch® Transparent Mounting Tape Transparent 19 mm x 5 m 1 Roll
Artikel-Nr.:
     C1066-7100135804
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40041950
EAN/GTIN:
     04046719732340
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch® Transparent Mounting Tape Transparent 19 mm x 5 m 1 Roll
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.