Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100137064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     L19201372
EAN/GTIN:
     05900422087809
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosa doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Hochgeschwindigkeitsdruck mit überwiegend Raster-/Halbtonmotiven eingesetzt.
Weitere Informationen:
Brand:
Cushion-Mount™
Produktfarbe:
Rosa
Klebstofftyp:
differenzielles Acrylat
Gesamtbreite:
1371,6 mm
Gesamtlänge:
22,86 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband scotch, beidseitiges klebeband, Cushion-Mount, Klischeeklebeband, flexodruck, klebeband verpackungsdruck & Pre-Print, klebeband pre-print
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.125,31*
€ 1.339,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.093,60*
€ 1.301,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.031,76*
€ 1.227,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 965,52*
€ 1.148,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.