Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 115 mm, P120, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 115 mm, P120, M14
Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 115 mm, P120, M14
Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 115 mm, P120, M14
Artikel-Nr.:
     C1066-7100138289
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     24539N
EAN/GTIN:
     00048011245393
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schaftrundbürste
Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Keramik
Körnung:
P120
Gesamtdurchmesser:
114,3 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.