Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510A (87 bis 98 dB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510A (87 bis 98 dB)
3M™ Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510A (87 bis 98 dB)
3M™ Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510A (87 bis 98 dB)
Artikel-Nr.:
     C1066-7100141467
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AC1
EAN/GTIN:
     05902658102950
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Der 3M™ Peltor™ Optime™ Komfort-Kapselgehörschutz H510A besitzt ein schlankes Design und breite, weiche Polster, die einen wirksamen Schutz und verbesserten Komfort bieten. Das schlanke Design der Kapseln und des Kopfbügels sorgen für eine bessere Kombinierbarkeit mit anderer persönlicher Schutzausrüstung. Geräuschpegel im Bereich von 87 bis 98 dB werden um bis zu 27 dB abgedämmt. Der großzügige Platz innerhalb jeder Kapsel verringert Feuchtigkeitsentwicklung und Wärmestau.
Weitere Informationen:
Brand:
PELTOR™
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.