Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, Oasis Collection, liniert, 101 mm x 101 mm, 6 Blöcke á 90 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Post-it® Super Sticky Notes, Oasis Collection, liniert, 101 mm x 101 mm, 6 Blöcke á 90 Blatt
Post-it® Super Sticky Notes, Oasis Collection, liniert, 101 mm x 101 mm, 6 Blöcke á 90 Blatt
Post-it® Super Sticky Notes, Oasis Collection, liniert, 101 mm x 101 mm, 6 Blöcke á 90 Blatt
Artikel-Nr.:
     94QG7-1035892
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690-SSUC-P4+2
EAN/GTIN:
     00076308149420
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kleiner Helfer, große Wirkung: Diese Post-it® Super Sticky Notes sind liniert und deshalb ideal für Listen aller Art: z.B. für To-Dos auf der Arbeit, Agendapunkte fürs nächste Meeting oder als Einkaufshilfe.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Gelb | Grün | Orange | Rosa | Blau
Produkttyp:
Haftnotiz
Gesamtbreite:
101 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, Post-it, Notizzettel, Super Sticky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
60
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,55*
€ 18,66*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 25,96*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,09167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.