Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 11,0 x 3,05 mm, 132 Stück, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1925622
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
SJ6553T BL
EAN/GTIN:
04054596438538
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer, Transparent, 132 Stück pro Mini-Pack, sind selbstklebende Elastikpuffer mit sechseckiger Grundfläche und kegelförmiger Spitze. Diese Elastikpuffer werden zur Geräusch- und Vibrationsdämpfung verwendet.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Produktform:
Blisterpackung
Gesamtdurchmesser:
11 mm
Gesamtbreite:
9,53 mm
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Oberflächenschutz
>
Elastikpuffer
Weitere Suchbegriffe:
GM-Puffer
,
Gummidämpfer
,
Gummipuffer
,
Parabel Puffer
,
Dämpfungsfuß
,
Maschinenfuß
,
Nivellierfuß
,
Stellfuß
,
Rutschstopper
,
Schutzpuffer
,
Schranktürbumper
,
3m gehäusefuß
,
gm puffer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,95*
€ 7,56*
Lager 5417
18
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,48*
Lager 4682
13 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,64*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,96*
Lager 6QTZH
11 Tage
nicht lagernd
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 9,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen