Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m
Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m
Scotch® Doppelseitiges Klebeband, im Handabroller 12 mm x 6,3 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100150064
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     665H1263
EAN/GTIN:
     00051131598546
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch® doppelseitiges Klebeband hat einen fotoverträglichen, permanenten Klebstoff auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 6,3 Meter (ab € 0,28731* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.