Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1
Artikel-Nr.:
     1955-4040112141
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D8059
EAN/GTIN:
     00689330177769
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Secure Click™ Kombinationsfilter D8059, A1B1E1K1, zum Schutz vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 ºC), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammonikaderivaten. Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD) sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701.
Weitere Informationen:
Brand:
Secure Click™
Produkttyp:
Kartusche
Gesamtbreite:
89 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, atemschutz-halbmaske easylock, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, gasmaske, partikelmaske, wiederverwendbare maske, gesichtsmaske, 3m maske
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,66*
15 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 16,56*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 17,02*
5 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 17,03*
17 Tage
nicht lagernd
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 17,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Pakete
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Paket
ab 64 Pakete
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,70*
€ 15,113
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Pakete
Mindestbestellmenge: 32 Pakete ( entspricht € 501,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.