Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Handpad 2296, Grün, 158 mm x 224 mm x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Handpad 2296, Grün, 158 mm x 224 mm x 8 mm
3M™ Handpad 2296, Grün, 158 mm x 224 mm x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100171781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HP2296
EAN/GTIN:
     53134375250660
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Das 3M™ Scotch-Brite™ Vlies 96 besteht aus demselben Material wie das Handpad 96. Es ist ein aggressives, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetztes Reinigungsvlies. Das beständige Kunstharz sorgt für eine feste Verbindung von Schleifkorn und Faser.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produkttyp:
Reinigungspad
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
224 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 13 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.