Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-802SD, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-802SD, Gr. M
3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-802SD, Gr. M
3M™ Secure Click™ Halbmaske mit Sprechmembran HF-802SD, Gr. M
Artikel-Nr.:
     C1066-7100171980
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF-802SD
EAN/GTIN:
     04054596591615
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet.
Weitere Informationen:
Brand:
Secure Click™
Produktfarbe:
dunkelgrau
Produkttyp:
Atemschutzmaske mit Halbmaske
Gesamtbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, gasmaske, partikelmaske, wiederverwendbare maske, gesichtsmaske, 3m maske
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.