Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 914,4mm x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 914,4mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 914,4mm x 50m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 914,4mm x 50m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100181259
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8912N914
EAN/GTIN:
     04054596618930
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
914,4 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.538,82*
€ 1.831,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.526,19*
€ 1.816,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.477,46*
€ 1.758,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.447,29*
€ 1.722,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.417,77*
€ 1.687,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.