Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 60mm x 100m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 60mm x 100m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 60mm x 100m
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N, Silber, 60mm x 100m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100184105
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8912N60
EAN/GTIN:
     04054596627635
Suchbegriffe:
Hi Vis-Band
Hi Vis-Streifen
High Vis-Band
High Vis-Streifen
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchlite™
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamtlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzband, Warnschutzstreifen, hi vis-band, Reflexstreifen, Reflexgewebe, reflektierende Kleidung, Warnschutzmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,84*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 205,84*
€ 244,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 203,75*
€ 242,46
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 193,73*
€ 230,54
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 189,64*
€ 225,67
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 186,84*
€ 222,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.