Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
3M Blickschutzfilter
>
Artikel
3M™ Blickschutzfilter Gold für 20-Zoll-Breitbildmonitore (GF200W9B)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100194177
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
GF200W9B
EAN/GTIN:
00051128009604
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Gold für Monitore überzeugen mit hoher Klarheit. Ihre Bildschirmdaten sind erstklassig geschützt – visuelle Hacker sehen bei einem seitlichen Blick nur eine golden leuchtende leere Fläche. Ihnen jedoch bietet die goldglänzende Bildschirmoberfläche eine überragende Klarheit – fast 20% mehr Klarheit als bei 3M™ Blickschutzfiltern Standard. Dieses stilvolle Zubehör lässt sich beidseitig mit der leuchtend goldenen und der glänzend schwarzen Oberfläche verwenden und ist perfekt für moderne Monitore mit hoher Auflösung geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtbreite:
443 mm
... >
Office-Produkte
>
Workstation-Zubehör
>
Displayfilter und -schutzfolien
Weitere Suchbegriffe:
Blickschutzfilter
,
Blickschutzfolie
,
Monitorfilter
,
3m blickschutzfilter monitor
,
3m bildschirmfilter
,
3 m blickschutzfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen