Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm, 1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm, 1 m
3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100195509
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HDT-A30/8-B
EAN/GTIN:
     08712403596722
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Robust und vielseitig – der dickwandige Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Dickwandiger Schlauch (klebstoffbeschichtet)
Gesamtdurchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,27005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 16,68467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,6301*
€ 352,98982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,79*
€ 349,6101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,33*
€ 335,9727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,85*
€ 324,6915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,27005*
€ 297,82136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.