| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100195630 Herst.-Nr.: FWS50X4 EAN/GTIN: 00638060276662 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn dein Team reibungslos zusammenarbeitet. Jeder engagiert sich voll und ganz für den gemeinsamen Erfolg. Mit der Post-it® Flex Write Whiteboard Folie kannst du diese Stimmung bei deinem nächsten Meeting einfangen. Diese Whiteboard-Schreibfläche lässt sich mit Whiteboard- und Permanent Markern verwenden, damit du bei deinen Teamprojekten Fälligkeitstermine, Aufgaben und Metriken nachverfolgen kannst. Gib deinem Arbeitsbereich ein neues Erscheinungsbild, indem du eine Tafel, ein beflecktes Whiteboard oder eine ganze Wand neu gestaltest. Bei Verwendung von Whiteboard-Markern kann es passieren, dass die Schrift versehentlich verschmiert oder gelöscht wird. Anders bei Permanent Markern: Hier benötigt man Wasser, um die Schrift abzuwischen. Chemikalien werden jedoch nicht benötigt. Ob nun beim Brainstorming, bei Projektpräsentationen oder beim Nachverfolgen des Projektfortschritts – die Marke Post-it® unterstützt dich auf deinem Weg zum Erfolg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | Post-it® | Produktfarbe: | Weiß | Produkttyp: | Trockenlöschplaner und Nachrichtenbrett | Gesamtbreite: | 15,24 m | Gesamtlänge: | 1,21 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Post-It Marker, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchartfolie weiß, post-it marker, post-it flipchartfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |