Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Whiteboard Marker und Permanent Marker, 0,914 m x 1,219 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Whiteboard Marker und Permanent Marker, 0,914 m x 1,219 m
Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Whiteboard Marker und Permanent Marker, 0,914 m x 1,219 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100197624
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS4X3
EAN/GTIN:
     00638060276617
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn dein Team reibungslos zusammenarbeitet. Jeder engagiert sich voll und ganz für den gemeinsamen Erfolg. Mit der Post-it® Flex Write Whiteboard Folie kannst du diese Stimmung bei deinem nächsten Meeting einfangen. Diese Whiteboard-Schreibfläche lässt sich mit Whiteboard- und Permanent Markern verwenden, damit du bei deinen Teamprojekten Fälligkeitstermine, Aufgaben und Metriken nachverfolgen kannst. Gib deinem Arbeitsbereich ein neues Erscheinungsbild, indem du eine Tafel, ein beflecktes Whiteboard oder eine ganze Wand neu gestaltest. Bei Verwendung von Whiteboard-Markern kann es passieren, dass die Schrift versehentlich verschmiert oder gelöscht wird. Anders bei Permanent Markern: Hier benötigt man Wasser, um die Schrift abzuwischen. Chemikalien werden jedoch nicht benötigt. Ob nun beim Brainstorming, bei Projektpräsentationen oder beim Nachverfolgen des Projektfortschritts – die Marke Post-it® unterstützt dich auf deinem Weg zum Erfolg.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Trockenlöschplaner und Nachrichtenbrett
Gesamtbreite:
0,914 m
Gesamtlänge:
1,219 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.