| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100197950 Herst.-Nr.: PT2093EL-24 EAN/GTIN: 00051141340654 |
| |
|
| | |
| Die ScotchBlue™ Malerabdeckfolie mit Klebeband Nachfüllrolle PT2093EL-24 ist unser kombiniertes Malerabdeckband für viele Oberflächen mit zusätzlichem Tropfschutz. Sie lässt sich auf 60,9 cm auseinanderfalten und ist auf einer 27,4-m-Rolle verfügbar. Weitere Informationen: | | Brand: | ScotchBlue™ | Gesamtbreite: | 60,9 m | Gesamtlänge: | 27,4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, krepp-klebeband blau, abdeckplane, scotch malerabdeckband |
| | |
| |