Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Standard-Schirm 70 mm, 2014298


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Standard-Schirm 70 mm, 2014298
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Standard-Schirm 70 mm, 2014298
3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit Standard-Schirm 70 mm, 2014298
Artikel-Nr.:
     C1066-7100206560
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2014298
EAN/GTIN:
     04054596719309
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe bietet optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Dank des patentierten, flexiblen Schalendesigns aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.
Weitere Informationen:
Brand:
First Base™ +
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe, anstoßkappe, anstoßkappe grau, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.