Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Bandfalldämpfer
>
Y-Verbindungsmittel
>
Artikel
3M™ Protecta® Rückhalteseil, Doppelstrang, 1,30 m, AL432/1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100208175
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100208175
EAN/GTIN:
03660570006467
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Sicherheitsleine
Unsere 3M™ Protecta® Seilverbindungsmittel eignen sich ideal für die Verwendung in Rückhaltesystemen. Hergestellt aus einem geflochtenen Polyamid-Seil mit Sicherheitsnaht. Seildurchmesser 10,5 mm. Rückhalteseile verhindern, dass sich der Nutzer in einen Bereich bewegt, in dem für ihn Absturzgefahr besteht. Diese 3M™ Protecta® Halteseile bestehen aus einem haltbaren und hochfesten, flexiblen geflochtenen 10,5-mm-Polyamid-Seil. Sie sind in verschiedenen Längen und mit einer Auswahl an Verbindungselementen je nach Bedarf des Nutzers erhältlich.
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Bürobedarf
>
3M
>
keine Zuordung
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsseil
,
Sicherungsleine
,
Sicherungsseil
,
Y-Verbindungsmittel
,
sicherheitsleine
,
Absturzsicherung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.