Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 305 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 305 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 305 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100211827
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/30033
EAN/GTIN:
     04054596735965
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5952, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, VHB klebeband, klebeband stark, 3M vhb, 3M vhb klebeband, doppelseitiges klebeband extra stark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.587,39*
€ 1.888,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.537,68*
€ 1.829,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.453,45*
€ 1.729,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.395,14*
€ 1.660,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.373,81*
€ 1.634,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.