Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, schwarz, 25 mm x 33 m, 1.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, schwarz, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 5952F, schwarz, 25 mm x 33 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100211834
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/2533
EAN/GTIN:
     04054596736955
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.