Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F, 100 mm x 3500 mm, 50+
Artikel-Nr.:
     C1066-7100219023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     25673
EAN/GTIN:
     04054596773110
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 3m 50x3500
Bei dem 3M™ Cubitron™ II Schleifband 784F handelt es sich um ein Hochleistungsschleifband mit breitem Anwendungspektrum für schnellen und kühlen Schliff, speziell für niedrige bis mittlere Druckbereiche.
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktform:
Gürtel
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
50+
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
3500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,988*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 50,908*
€ 60,581
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,158*
€ 58,498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,178*
€ 57,332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 47,478*
€ 56,499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 46,988*
€ 55,916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.