Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundverschluss
>
Wundverschlussstreifen
>
Artikel
R1548 3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen 25mmx125mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100236462
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
R1548
EAN/GTIN:
00707387804701
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster
Der perfekte Wundverschluss mit hervorragenden kosmetischen Ergebnissen. Die aus mikroporösem Kunstseidenmaterial gefertigten 3M Steri-Strip Wundverschlussstreifen sind atmungsaktiv und sekretdurchlässig.
Weitere Informationen:
Brand:
Steri-Strip™
Produkttyp:
Wundverschluss
Klebstofftyp:
Acrylat
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
125 mm
... >
Medizin und Zahnmedizin
>
Bandagen und Verbände
>
Wundverschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Wundnahtstreifen
,
Wundverschlussstreifen
,
klammerpflaster 3m
,
klammerpflaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,51*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,02*
€ 247,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,08*
€ 242,86
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 203,47*
€ 242,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,03*
€ 232,09
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 194,44*
€ 231,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,28*
€ 225,24
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 188,71*
€ 224,56
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 188,14*
€ 223,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,51*
€ 200,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen