Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 153 mm, 6 x 45 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 153 mm, 6 x 45 Blatt
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 153 mm, 6 x 45 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100236585
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8645-6SS-EU
EAN/GTIN:
     04054596856677
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Notes sind in verschiedenen auffälligen Farben verfügbar, damit Informationen und Mitteilungen beachtet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Blau | Gelb | Grün | Orange | Rosa
Produkttyp:
Super Sticky Notes
Gesamtbreite:
203 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.