Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Pad-Halter 961, 89 mm x 120 mm x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Pad-Halter 961, 89 mm x 120 mm x 64 mm
3M™ Pad-Halter 961, 89 mm x 120 mm x 64 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100247093
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PH961
EAN/GTIN:
     00048011094939
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handblock Handpads
Handpadhalter
Der 3M™ Padhalter 961 ist ein hochwertiger Kunststoffhalter mit einem integrierten Hakensystem, das einerseits die Fixierung und andererseits das problemlose Ablösen von Reinigungspads ermöglicht. Einsetzbar mit allen 3M Pads.
Weitere Informationen:
Brand:
Twist-Lok™
Produktfarbe:
Hellgrau
Produkttyp:
Halter
Gesamtbreite:
89 mm
Gesamtlänge:
121 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.