Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,5 mm (01704)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01704
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01704
EAN/GTIN:
     4010995017040
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Innensechskant (mm):
2.5 mm
Gesamtlänge (mm):
25 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Standard-Bit > 7013Z
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 2x25, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, Sechskant, Innensechskant Bit, set
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.