Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01705
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01705
EAN/GTIN:
     4010995017057
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Innensechskant (mm):
3 mm
Gesamtlänge (mm):
25 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Standard-Bit > 7013Z
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Innensechskant-Bit-Satz, bit innensechskant 3mm wiha, innensechskant-bit-satz, wiha innensechskant-bit-satz, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, Sechskant, Innensechskant Bit, set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.