Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter mechanisch verriegelbar SDS-Plus® 1/4" 100 mm (26255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26255
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26255
EAN/GTIN:
     4010995262556
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb: SDS-Plus®.

Anwendung: Jeder Bohrhammer wird durch diesen Bithalter zum kraftvollen Schrauber.

Extra: Mit starkem Neodym-Magnet.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

SDS-Plus

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Gesamtlänge (mm):
100 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, bithalter, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter 3/8 zoll, bithalter 3/8", bithalter drehmoment, bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, 1/4
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.