Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Monierzange Classic 250 mm, 10" (26776)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26776
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z31025001
EAN/GTIN:
     4010995267766
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.

Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.

Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 9242.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.8 mm
Gesamtlänge (mm):
250 mm
Gesamtlänge (Zoll):
10"
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht (mm):
3.5 mm
Harter Draht (mm):
2.2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.8 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.