Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-27057
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27057
EAN/GTIN:
     4010995270575
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke.

Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.

Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt.

Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Farbe:
weiß
Breite Glieder (mm):
15 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab wiha 2m, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Schieblehre, meter, Meterstab 2 meter, Meterstab 2m, Meterstab 2m Profi, Zollstock 2 meter, Zollstock elektriker, metrisch, Gliedermaßstab 2m, maßstab, maßstab 2 m, maßstab 2 meter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.