| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1069-27083 Herst.-Nr.: 27083 EAN/GTIN: 4010995270834 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen. Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Messkapazität (Zoll): | 6 " | Messkapazität (mm): | 150 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |