Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (27368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-27368
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27368
EAN/GTIN:
     4010995273682
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Maße Produkt: 237 x 24 x 100 mm (L x B x T)

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
10 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
0 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
5 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
0 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Zange, entisolierzange, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, kabelabzieher, Zange Kabel Abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, quetschzange, abmantelungsmesser, entisolierwerkzeug, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.