Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M4 x 39 mm (27898)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27898
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27898
EAN/GTIN:
     4010995278984
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Maße Produkt: 119 x 11 x 11 mm (L x B x T)

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.

Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden.

Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.

Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.

Verpackung: In Blisterverpackung.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Schraubengröße:
M4
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser Sechskantantrieb (Zoll):
1/4
Gesamtlänge (mm):
39 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > BohrerBits > 7807
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer bit, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.