Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Gliedermaßstab Longlife® All in One 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (33232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-33232
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33232
EAN/GTIN:
     4010995332327
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).

Extra: Tiefenmessung durch ausschiebbares Tiefenmaß.

Extra: Winkelmessung durch Verankern des Tiefenmaß im Fixierungsloch.

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90° Rastung aller Gelenke.

Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.

Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt.

Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Farbe:
weiß
Breite Glieder (mm):
15 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff 2 m wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Schieblehre, meter, Meterstab 2 meter, Meterstab 2m, Meterstab 2m Profi, Zollstock 2 meter, Zollstock elektriker, metrisch, Gliedermaßstab 2m, maßstab, maßstab 2 m, maßstab 2 meter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.