Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-33251
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33251
EAN/GTIN:
     4010995332518
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m

Erfüllt Ihre Ansprüche: Auto-Lock-System hält das Maßband in jeder Position fest.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Messkomfort dank ergonomischer Form und rutschfestem Material.

Erleichtert die Handhabung: Starker Magnet im Endhaken garantiert Haftung an allen Metalloberflächen.

Spart Zeit: Schnelle und einfache Ablesung des Messwerts dank stabilem, kontrastreichem Stahlmaßband.

Maße Produkt: 5m x 19mm

Anwendung: Zum Abmessen und Markieren von Abständen.

Material: Stahlmaßband

Genauigkeit hat auf jeder Baustelle höchste Priorität. Leider benötigen Messgeräte viel Stauraum und sind des Öfteren unhandlich konzeptioniert. Das Maßband von Wiha kann dank integriertem Gürtelclip an jeder Arbeitshose angebracht werden, sodass es jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Außerdem überzeugt es mit einem Auto-Lock-System. So bleibt das Maßband dauerhaft in Position und kann per Daumenverriegelungstaste dank innenliegender Hochleistungsfeder, sanft und kontrolliert zurück gezogen werden. Zudem ermöglicht seine ergonomische Form sowie ein Anti-Rutsch-Schild hohen Messkomfort auf der Baustelle und stellt sicher, dass das Maßband nicht versehentlich aus der Hand gleitet. Dank eines starken Magnets im Endhaken haftet das Maßband von Wiha an allen Metalloberflächen und erleichtert so ihre Arbeit ohne weitere Hilfestellung. Das gelb gefärbte Stahlmaßband ermöglicht das einfache Ablesen der Messergebnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitssituationen.

Genauigkeitsklasse II 2014/32/EU Art. 17 (CE/MID)

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
40 mm
Höhe (mm):
80 mm
Gesamtlänge (mm):
70 mm
Länge Maßband (mm):
5000 mm
Breite Maßband (mm):
19 mm
Maßband (Länge x Breite) (mm):
5000 x 19
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Messwerkzeug, maßband, Maßband Stahl, zollstab, Zollstock, Meterstab, meter, metermaß, meterstab stabil, Gürtelclip, bandmaß, rollmaßband, Metermaßband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.