Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-35565
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35565
EAN/GTIN:
     4010995355654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Bitbox auch als Längs- und Quergriff einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: 16 Bits & Bithalter platzsparend in einer Box.

Gehäuse: Besonders stabile Kunststoff-Box mit 1/4"-Aufnahme.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: Hochwertige Industriequalität mit Farbring: Wiha Professional.

Extra: Bithalter kann zum Schrauben in die Box gesteckt werden.

Gehäuse: Bithalter kann in das Gehäuse gesteckt werden; dadurch entstehen zwei Schraubwerkzeuge: Schraubendreher und Quergriffwerkzeug mit Hebelarm.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,5 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 6,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T10 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T15 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T20 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T25 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® T30 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 4,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 5,0 mm mit Farbring
  • 1x Universalhalter ¼“
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Bits > Bit-Kassette
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, wiha bit-satz, bit satz, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.